Motion
60A1R50 pi RIV

RENOLD JEFFREY
60A1R50 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI02194205
N° MFR60A1R50 ft RIV
Prix28.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60A1R50 ft RIV

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI02194205
N° MFR60A1R50 ft RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    25.3 mm
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.39 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Résistance à la traction
    31300 N
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Haute teneur en carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900537182

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV -50FT BOBINE - CHAÎNE
  • Prix au pied, bobine 50ft