Motion
6311-2RSR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02194564
N° MFR6311-2RSR
Prix239.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02194564
N° MFR6311-2RSR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6311-2RSR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6311-2RSR présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311-2RSR
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    47500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801165655

Aperçu

Description du fabricant
6311-2RSR