Motion
Q1 X 1-1/4

TSUBAKI (UST)
Q1 X 1-1/4

Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 1.2500 po.
N° D’ARTICLE MI02194735
N° MFRQ1 X 1-1/4
Prix59.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
Q1 X 1-1/4

Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 1.2500 po.
N° D’ARTICLE MI02194735
N° MFRQ1 X 1-1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039778369

Aperçu

Description du fabricant
Q1-1 1/4 BAGUE DE FERMETURE FENDUE