Motion
Q1 X 1-1/2

TSUBAKI (UST)
Q1 X 1-1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 1.5000 po.
N° D’ARTICLE MI02194736
N° MFRQ1 X 1-1/2
Prix69.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
Q1 X 1-1/2

Bague à déconnexion rapide - Bague Q1 , alésage 1.5000 po.
N° D’ARTICLE MI02194736
N° MFRQ1 X 1-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039617651

Aperçu

Description du fabricant
Q1-1 1/2 BAGUE DE FERMETURE FENDUE