Motion
22324 CCJA/W33VA405

SKF
22324 CCJA/W33VA405

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, C4
N° D’ARTICLE MI02197056
N° MFR22324 CCJA/W33VA405
Prix2,502.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22324 CCJA/W33VA405

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, C4
N° D’ARTICLE MI02197056
N° MFR22324 CCJA/W33VA405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,502.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    49.38 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques pour l’équipement de vibration
  • Capacité de charge dynamique
    229080 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571001500
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    251786 lbf
  • CUP_NON
    7316571001500

Aperçu

Description du fabricant
22324 CCJA/W33VA405 BRG
  • Roulements à rouleaux sphériques pour l’équipement de vibration
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon