Motion
HA 3136

SKF
HA 3136

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.4375 po, longueur totale 131 mm, taille de filetage M180x3
N° D’ARTICLE MI02197228
N° MFRHA 3136
Prix1,766.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 3136

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 6.4375 po, longueur totale 131 mm, taille de filetage M180x3
N° D’ARTICLE MI02197228
N° MFRHA 3136

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,766.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    9.0551 po
  • Global Longueur  
    131 mm
  • Largeur totale
    5.1575 po
  • Filetage Taille  
    M180x3
  • Poids
    18.28 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 36E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB36)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM36
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB36
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577115171

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA 3136