Motion
RÉDUCTEUR À BOUCLE DE FEUILLES TA7315H05

DODGE
TA7315H05 TAPER BUSHED REDUCER

907004 Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : TA7315H05, 5.19:1 Rapport, 2.4375 po, taille d’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI02197876
N° MFRTA7315H05 TAPER BUSHED REDUCER
Prix18,367.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA7315H05 TAPER BUSHED REDUCER

907004 Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : TA7315H05, 5.19:1 Rapport, 2.4375 po, taille d’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI02197876
N° MFRTA7315H05 TAPER BUSHED REDUCER
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
Prix18,367.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.86 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.5 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 14.8 po

Détails

  • Ratio réel
    5.19
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    907004
  • Numéro CUP du fabricant
    782475630080
  • Vitesse maximale
    Entrée 2075 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    17.2 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA7
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • CUP_NON
    782475630080

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA7315H05 907004