Motion
P 7
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet P, 7 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur liq., 9.3750 po de longueur, fer gris - matériau G3104
N° D’ARTICLE MI02197983
N° MFRP 7
Price$5,673.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet P, 7 po de diamètre, 11.7500 po de diamètre extérieur liq., 9.3750 po de longueur, fer gris - matériau G3104
N° D’ARTICLE MI02197983
N° MFRP 7
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
Price$5,673.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    8.2500 po
  • Longueur du baril
    7.6400 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.0000 po
  • Bore Diameter  
    7 po
  • Taille de la bague
    P
  • Flange Outside Diameter  
    11.7500 po
  • Flange Thickness  
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Length Through Bore  
    9.3750 po
  • Longueur de vis
    9 1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8 po
  • Poids
    55.91 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P 7
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289362400
  • Matériel
    Fer gris - G3104
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    450 pi-lb
  • Capacité de couple
    250000 po
  • CUP_NON
    662289362400

Aperçu

Description du fabricant
P X DOUILLE DE 7 PO
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like