Motion
D40SK52

BROWNING
D40SK52

Pignon arrondi 3334752 QD - QD, 40-2 / 1/2 po, 52 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198145
N° MFRD40SK52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D40SK52

Pignon arrondi 3334752 QD - QD, 40-2 / 1/2 po, 52 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198145
N° MFRD40SK52

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    8.5700 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Diamètre du pas
    8.2810 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    13.04 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334752
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239528
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    52
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289239528

Aperçu

Description du fabricant
D40SK52 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer