Motion
D40SF76

BROWNING
D40SF76

Pignon arrondi 3334802 QD - QD, 40-2 / 1/2 po, 76 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198150
N° MFRD40SF76
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D40SF76

Pignon arrondi 3334802 QD - QD, 40-2 / 1/2 po, 76 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198150
N° MFRD40SF76
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.3900 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du pas
    12.0990 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    25.14 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334802
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239368
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    76
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289239368

Aperçu

Description du fabricant
D40SF76 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques