Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.9375 po
- Taille de la bagueSF
- Diamètre du moyeu4.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur20.6600 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre du pas20.2950 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Poids69.02 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3334968
- Numéro CUP du fabricant662289239689
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents102
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289239689
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques