Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 po à 3.5000 po
- Taille de la bagueE
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Diamètre extérieur17.1320 po
- Largeur totale2.6400 po
- Diamètre du pas16.5620 po
- Largeur de la dent0.5570 po
- Poids91.00 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD80E52
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289240654
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents52
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289240654
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160