Motion
D120J35

BROWNING
D120J35

Pignon arrondi 3335221 QD - QD, 120-2 / 1-1/2 po, 35 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198187
N° MFRD120J35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D120J35

Pignon arrondi 3335221 QD - QD, 120-2 / 1-1/2 po, 35 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198187
N° MFRD120J35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.5000 à 4.5000 po
  • Taille de la bague
    J
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5100 po
  • Diamètre extérieur
    17.5700 po
  • Largeur totale
    4.5100 po
  • Diamètre du pas
    16.7340 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3335221
  • Numéro CUP du fabricant
    662289238767
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    35
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289238767

Aperçu

Description du fabricant
D120J35 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer