Motion
140TB36

BROWNING
140TB36

Pignon arrondi 3789120 TL - verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 36 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198308
N° MFR140TB36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
140TB36

Pignon arrondi 3789120 TL - verrouillage conique, 140 / 1-3/4 po, 36 dents, bague 3535 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198308
N° MFR140TB36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    21.0500 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Diamètre du pas
    20.0790 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Poids
    84.65 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3789120
  • Numéro CUP du fabricant
    662289279142
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    36
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289279142

Aperçu

Description du fabricant
140TB36 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Conception compacte
  • Les douilles d'alésage coniques sont disponibles dans des tailles d'alésage populaires de pouces