Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.9375 po
- Taille de la bagueE
- Poids83.00 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dents durciesNon
- Numéro CUP du fabricant662289246281
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre3
- Nombre de dents68
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289246281