Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril8.2500 po
- Longueur du baril7.6400 po
- Diamètre du cercle de boulonnage10.0000 po
- Alésage Diamètre3 po
- Taille de la bagueP
- Bride extérieure Diamètre11.7500 po
- Bride Épaisseur1.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage9.3750 po
- Longueur de vis9 1/2 po
- Taille du filetage1-8 po
- Poids132.61 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantP 3
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289351886
- MatérielFer gris - G3045
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons4
- Couple de serrage des vis450 pi-lb
- Capacité de couple250000 po
- CUP_NON662289351886
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.