Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin1.9375 po
- Diamètre du baril, petite extrémité1.8555 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.4375 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Taille de la bagueP1
- Bride extérieure Diamètre3.0000 po
- Bride Épaisseur0.3750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Longueur jusqu’à Alésage1.9375 po
- Poids1.71
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantP1 5/8M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289861972
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis192 po
- CUP_NON662289861972
Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.