Motion
U0  5 1/4

BROWNING
U0 5 1/4

Bague conique fendue - Bague U0 , 5-1/4 po de diamètre, 8.3750 po de diamètre extérieur en flg, 4.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198536
N° MFRU0 5 1/4
Prix2,785.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
U0 5 1/4

Bague conique fendue - Bague U0 , 5-1/4 po de diamètre, 8.3750 po de diamètre extérieur en flg, 4.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198536
N° MFRU0 5 1/4
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
Prix2,785.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    6.0000 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    5.7656 po
  • Alésage Diamètre  
    5-1/4 po
  • Taille de la bague
    U0
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.3750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 1/4 x 5/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.9375 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po
  • Poids
    16.18

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U0 5 1/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289565047
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    1680 po
  • CUP_NON
    662289565047

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE U0 X 5 1/4
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer