Motion
20XLB037S

BROWNING
20XLB037S

Pignon de courroie d’engrenage 1430776 - pas de 0.2000 po, dent 20 , diamètre de diamètre de 0.2500 à 0.5625 po, diamètre extérieur de 1.2530 po, largeur de courroie 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02198632
N° MFR20XLB037S
Prix133.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
20XLB037S

Pignon de courroie d’engrenage 1430776 - pas de 0.2000 po, dent 20 , diamètre de diamètre de 0.2500 à 0.5625 po, diamètre extérieur de 1.2530 po, largeur de courroie 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02198632
N° MFR20XLB037S
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
Prix133.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/4 à 9/16
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    0.9375 po
  • Projection du concentrateur
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Pas  
    0.2000 po
  • Pas Diamètre  
    1.2730 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20XLB037S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289753888
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289753888
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 20XLB037S
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté