Motion
21XH300SK

BROWNING
21XH300SK

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514676 - pas de 0.8750 po, 21 dents, diamètre extérieur de 5.7390 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02198633
N° MFR21XH300SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
21XH300SK

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514676 - pas de 0.8750 po, 21 dents, diamètre extérieur de 5.7390 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI02198633
N° MFR21XH300SK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 5/8
  • Largeur de la face
    3.6250 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.7390 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Pas  
    7/8 po
  • Pas Diamètre  
    5.8490 po
  • Poids
    12.88 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21XH300SK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289346998
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 21XH300SK
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.