Motion
21XLB037S

BROWNING
21XLB037S

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1430784 - pas de 0.2000 po, 21 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 à 0.5625 po, diamètre extérieur de 1.3170 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02198634
N° MFR21XLB037S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
21XLB037S

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1430784 - pas de 0.2000 po, 21 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 à 0.5625 po, diamètre extérieur de 1.3170 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02198634
N° MFR21XLB037S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/4 à 9/16
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    1.5625 po
  • Diamètre du moyeu
    1.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.3170 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Pas  
    1/5 po
  • Pas Diamètre  
    1.3370 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21XLB037S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289753895
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 21XLB037S
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.