Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.520 po
- Poids0.84 lb
Détails
- Numéro de chaîne50
- À utiliser avec30TP
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant30TP50A26K PKG
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460565729
- Nombre de dents26
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs Torque Pro pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Les pignons de série sont disponibles dans une variété de pas et de dents usinées comme accessoire pour s’adapter aux dispositifs de surcharge de couple Torq Pro. Trousse de pignons complète avec un pignon ANSI à brins simples et des vis d’assemblage pour fixer Torq Pro. Brunissage de stock Les pignons de plaque peuvent être usinés pour s’adapter à notre dispositif de surcharge Torq Pro.