Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie8V
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet2.000 - 5.500 po
- Visage Largeur6.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage6.7500 po
- Extérieur Diamètre35.5000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Diamètre du pas35.3000 po (8V)
- Poids420.00 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsM
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant58V3550M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289470716
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures5
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBras
- CUP_NON662289470716
Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.