Motion
TP20XMPB

BROWNING
TP20XMPB

Embrayage de surcharge - Cheville à bille, matériel brut, 0.8750 po de diamètre max., D.E. 3.5 po/88.9 mm
N° D’ARTICLE MI02198706
N° MFRTP20XMPB
Prix6,196.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP20XMPB

Embrayage de surcharge - Cheville à bille, matériel brut, 0.8750 po de diamètre max., D.E. 3.5 po/88.9 mm
N° D’ARTICLE MI02198706
N° MFRTP20XMPB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,196.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    24
  • Diamètre à l’alésage
    RSB
  • Taille de l’alésage
    0.32 po | 0.875 po
  • Code de taille d'embrayage
    20
  • Diamètre de la bride
    2.44 po
  • Diamètre du moyeu
    1.18 po
  • Longueur
    1.85 po/46.99 mm
  • Alésage maximal
    0.875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3200 po
  • Alésage nominal du boîtier
    0.32 po
  • Diamètre de l’écrou
    1.89 po
  • Diamètre extérieur
    3.5 po/88.9 mm
  • Longueur totale
    1.8500 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.13 po
  • Voyage
    0.07
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Précision
    0.1
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type d'embrayage
    Détente à bille
  • Type de détection
    Détente à bille
  • Couleur du disque
    Orange
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP20XMPB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442332
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Vitesse maximale
    700 tr/min
  • Type de modèle
    Dispositifs de surcharge de couple
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    3 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Types de produits
    Limiteur de couple Torq Pro
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Capteur
    Oui
  • Série / Type
    TP20
  • Plage de couple
    85 po-lb/400 po
  • CUP_NON
    662288442332
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
TP20 X MPB
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)