Motion
ASS204-012NR

NTN
ASS204-012NR

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 1.8504 po, largeur 0.9843 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02204577
N° MFRASS204-012NR
Price$43.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASS204-012NR

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 3/4 po, diamètre extérieur 1.8504 po, largeur 0.9843 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02204577
N° MFRASS204-012NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3/4 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Inner Ring Width  
    0.9843 po
  • Outer Ring Width  
    0.5512 po
  • Outside Diameter  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    10-32 UNF
  • Poids
    0.315 lb

Details

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359020786
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    ASS2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359020786

Aperçu

Description du fabricant
ASS204-012NR BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif