Motion
BVH0500S1111
Robinet à bille – 6000 psi max., 1/2 po., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02227085
N° MFRBVH0500S1111
Prix66.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 6000 psi max., 1/2 po., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02227085
N° MFRBVH0500S1111
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
Prix66.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne à bille du corps du bloc
  • Série
    BVH
  • Type
    Vanne à bille du corps du bloc

Aperçu

Description du fabricant
BVH-0500S-1111 6000PSI BILLE VLV 1/2"SAE