Motion
C25SGSB15N GAUGE21/2STEM05000PSI

DELAWARE MFG IND CORP
C25SGSB15N GAUGE21/2STEM05000PSI

Manomètre - 5000 psi, 2-1/2 po de diamètre frontal, montage inférieur (LM)
N° D’ARTICLE MI02227227
N° MFRC25SGSB15N GAUGE21/2STEM05000PSI
Prix35.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
C25SGSB15N GAUGE21/2STEM05000PSI

Manomètre - 5000 psi, 2-1/2 po de diamètre frontal, montage inférieur (LM)
N° D’ARTICLE MI02227227
N° MFRC25SGSB15N GAUGE21/2STEM05000PSI
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
Prix35.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    5000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Raccord fileté
    SAE 7/16-20 UNF

Aperçu

Description du fabricant
C25SGSB15N GAUGE21/2STEM05000PSI