Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po, 3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille1 po, 3/4 po
- Type de taille End 2Bride de 2,54 cm
- Poids0.74 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe l’homme à la bride
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à bride
- Mot-clé de descriptionBride à joint torique mâle JIC 37° évasée x 1 po 62 , code 3/4
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Code 62 Bride à joint torique lourd
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série1803
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation