Motion
FS6402-10-10
RACCORD FS6402-10-10
N° D’ARTICLE MI02229469
N° MFRFS6402-10-10
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD FS6402-10-10
N° D’ARTICLE MI02229469
N° MFRFS6402-10-10
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
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 FFOR
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique évasé à visage plat JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle JIC 37° évasé 5/8 po x 5/8 po mâle à face plate
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Joint torique mâle à face plate
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS6402

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FS6402-10-10

Vous pourriez également aimer