Motion
C5-20TU-48SB
Troughing Idler inégal - Cote CEMA, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI02229820
N° MFRC5-20TU-48SB
Prix502.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler inégal - Cote CEMA, angle de 20 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI02229820
N° MFRC5-20TU-48SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix502.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    50-7/8 po
  • Longueur totale
    59-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Hauteur du rouleau
    11 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Poids
    84.00 lb
  • Large longueur de rouleau
    5-7/16 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-20TU-48SB TENDEUR DE BAC INÉGAL(FL36C1
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer