Motion
H7203

ENERPAC
H7203

H7203
N° D’ARTICLE MI02235068
N° MFRH7203
Prix214.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
H7203

H7203
N° D’ARTICLE MI02235068
N° MFRH7203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix214.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H7203 FLEXIBLE 3PIED
  • Le réducteur de tension en caoutchouc serti améliore la durée de vie et la durabilité sur tous les modèles de tuyaux thermo-plastiques série 700
  • Pour les applications exigeantes, avec un facteur de 4:1 conception
  • Pression de service maximale de 10,000 psi
  • Deux couches de tresses métalliques en acier
  • Gaine en polyuréthane pour une résistance maximale à l’abrasion
  • Présente une faible expansion volumétrique sous pression pour améliorer l’efficacité globale du système Flexible en caoutchouc robuste série 900
  • L’offre la plus complète : modèles 35 d’une longueur maximale de 50 pi
  • Enduit de caoutchouc avec deux couches de tresses métalliques en acier
  • Conçu pour être conforme aux spécifications des tuyaux IJ-100 de l’Institut de manutention des matériaux
  • Flexible, avec peu de « mémoire », est le meilleur choix pour les longs tuyaux

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon