Motion
E-2-15/16

TSUBAKI (UST)
E-2-15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 2-15/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238588
N° MFRE-2-15/16
Prix205.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
E-2-15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 2-15/16 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.7500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238588
N° MFRE-2-15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix205.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3-53/64 po
  • Longueur du baril
    1-7/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120517
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    097039385284

Aperçu

Description du fabricant
E 2-15/16 DOUILLE QD