Motion
JA-1-1/4
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 1-1/4 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238591
N° MFRJA-1-1/4
Prix29.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 1-1/4 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238591
N° MFRJA-1-1/4
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
Votre prix29.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1-3/8 po
  • Longueur du baril
    11/16 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-21/32 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    #10
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    097039383440

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QD JA 1-1/4