Motion
SDS-1-3/8

TSUBAKI (UST)
SDS-1-3/8

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SDS, 1-3/8 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238597
N° MFRSDS-1-3/8
Prix46.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
SDS-1-3/8

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SDS, 1-3/8 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238597
N° MFRSDS-1-3/8
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
Prix46.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2-3/16 po
  • Longueur du baril
    7/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-11/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7838-1109
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    097039383839

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SDS 1-3/8 QD