Motion
SF-1-15/16

TSUBAKI (UST)
SF-1-15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 1-15/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238604
N° MFRSF-1-15/16
Prix85.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
SF-1-15/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, 1-15/16 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238604
N° MFRSF-1-15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3-1/8 po
  • Longueur du baril
    1-7/16 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120149
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    097039384782

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SF 1-15/16 QD