Motion
SK 2-1/2
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, 2-1/2 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238827
N° MFRSK 2-1/2
Prix79.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, 2-1/2 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238827
N° MFRSK 2-1/2
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
Prix79.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039384515

Aperçu

Description du fabricant
SK 2-1/2 DOUILLE QD