Motion
F 3-3/8
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 3-3/8 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238916
N° MFRF 3-3/8
Prix316.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, 3-3/8 po de diamètre, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238916
N° MFRF 3-3/8
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
Prix316.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/8 po
  • Taille de la bague
    F
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039385734

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE F 3-3/8 QD