Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi6.7500 po; 171.45 mm
- Diamètre nominal de l’arbre6.2940 po; 159.87 mm
- Largeur totale1.2500 po
- Diamètre de l’arbre6.299 po
- Poids0.91 lb
- Largeur1.2500 po, 31.75 mm
- Largeur sur l’arbre1.000 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.250 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311043236
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi6.289 à 6.299 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311043236
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés