Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6201-ZZD
- Description longueLe 6201-ZZ C0 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6201-ZZ C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique