Motion
6307-2RSNR C0
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 80 mm, largeur 21 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02244263
N° MFR6307-2RSNR C0
Prix94.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 80 mm, largeur 21 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02244263
N° MFR6307-2RSNR C0
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
Prix94.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6307-2RLDNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6307-2RSNR C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307-2RSNR C0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106785002

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6307-2RLDNR ROULEMENT DE BALLE RADIAL