Motion
6003-ZZ C0
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI02244302
N° MFR6003-ZZ C0
Prix15.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI02244302
N° MFR6003-ZZ C0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6003-ZZDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6003-ZZ C0 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 10 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003-ZZ C0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106763123

Aperçu

Description du fabricant
6003-ZZDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL