Motion
02-330746
02-330746 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI02245264
N° MFR02-330746
Prix3,595.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-330746 Soupape de décharge de piston hydraulique équilibrée -
N° D’ARTICLE MI02245264
N° MFR02-330746
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
Prix3,595.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    157.2 mm
  • Longueur totale
    7.19 po
  • Largeur totale
    83.3 mm
  • Taille du port
    1-1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Manuel
  • Plage de pression réglable
    1500-3000 psi
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Débit maximum
    120 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Type de montage
    Fileté
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone (interne), nitrile (surface de montage)
  • Série
    Conception CT-10 30
  • Type de vanne
    Soupape de décharge montée en ligne

Aperçu

Description du fabricant
CT10-F-30-S321 VANNE 02-330746
  • Conception prête à l’emploi
  • Caractéristiques haute performance
  • Résistant à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon