Motion
2706-08-12
2706-08-12 RACCORD DE LA TÊTE EN VRAC
N° D’ARTICLE MI02245439
N° MFR2706-08-12
Prix26.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2706-08-12 RACCORD DE LA TÊTE EN VRAC
N° D’ARTICLE MI02245439
N° MFR2706-08-12
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
Prix26.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 1/2 po. x 3/4 po. mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2706

Aperçu

Description du fabricant
2706-08-12 RACCORD DE LA TÊTE EN VRAC