Motion
66 1/1 D,E SP

HUB CITY INC
66 1/1 D,E SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 66 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 66 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02245757
N° MFR66 1/1 D,E SP
Prix2,153.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
66 1/1 D,E SP

Réducteur d’engrenage à biseau à angle droit en spirale - série 66 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 66 , simple, 1:1 rapport, direction de sortie gauche ou droite, diamètre d’entrée 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02245757
N° MFR66 1/1 D,E SP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,153.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)8.6875 x (H)5.625 x (L)7.25
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    66
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1650 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    1:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66 1/1 D,E SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798006444
  • Puissance d’entrée maximale
    46 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Régime de sortie
    1750 tr/min
  • Couple de sortie
    1650
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    66
  • Style
    D,E
  • CUP_NON
    662798006444

Aperçu

Description du fabricant
0220-03520 66 1/1 D,E SP
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)