Motion
6202-10DDU
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 35 mm, largeur 11 mm
N° D’ARTICLE MI02246380
N° MFR6202-10DDU
Prix37.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 35 mm, largeur 11 mm
N° D’ARTICLE MI02246380
N° MFR6202-10DDU

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6202-10DDU est un roulement à billes radial/à gorge profonde à double étanchéité avec un alésage de 0.6250-inch et un diamètre extérieur de 35 mm, conçu pour les pompes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-10DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063985
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063985

Aperçu

Description du fabricant
6202-10DDU BRG