Motion
F208D1

NTN
F208D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02247851
N° MFRF208D1
Prix77.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F208D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02247851
N° MFRF208D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0156 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.4688 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.5625 po, 0.6250 po
  • Profondeur globale
    56.3 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    3.1875 po
  • Poids
    2.54 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC208-108D1, UC208-109D1, UEL208-109D1, UEL209-110D1, UK208D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    F
  • CUP_NON
    4547359065909

Aperçu

Description du fabricant
F208D1 BRG