Motion
F209D1

NTN
F209D1

Boîtier à montage sur bride - Carré à quatre boulons, Boîtier solide
N° D’ARTICLE MI02247852
N° MFRF209D1
Prix96.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F209D1

Boîtier à montage sur bride - Carré à quatre boulons, Boîtier solide
N° D’ARTICLE MI02247852
N° MFRF209D1
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
Prix96.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1406 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6250 po, 1.6875 po, 1.7500 po, 45 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    5.4063 po
  • Poids
    3.2 lb

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359065916
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    4547359065916

Aperçu

Description du fabricant
F209D1 4 BOÎTIER DE BRIDE DE BOULON