Motion
SFT-15 XLO

SEALMASTER
SFT-15 XLO

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 0.9375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02248416
N° MFRSFT-15 XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-15 XLO

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 0.9375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI02248416
N° MFRSFT-15 XLO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    0.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8750 po
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461297735
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    2-015
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461297735

Aperçu

Description du fabricant
SFT-15 FLG XLO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon