Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.3750 po
Détails
- Détails supplémentairesEnsembles de tuyaux et tuyaux enroulés en polyuréthane à base d’Ether pour l’entretien des outils pneumatiques. Les assemblages standard ont une queue de cochon de 4 po et une extrémité fouettée de 20 po. Les raccords tournants mâles permanents en laiton serti offrent une plus grande résistance et une meilleure résistance à l'arrachement . . . les limiteurs de courbure en caoutchouc sur les raccords préviennent les égratignures et les éraflures.
- CouleurTeinte bleue
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Numéro CUP du fabricant822353146453
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTubulure de rangement libre-service et tuyau renforcé en polyuréthane bleu teinté de la série HSC2840
- TypeTubulure à bobine en polyuréthane à base d’Ether à stockage libre
- CUP_NON822353146453
- Pression de service125 psi