Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Taille hexagonale0.5000 po
- Longueur de l’arbre4.3100 po
- Longueur du filetage1.1300 po
- Taille du filetage1/4-28 UNF
- Poids1.26 lb
Détails
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- SérieYSH-R
- CUP_NON841946109750
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche